Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VALETO SMART SYSTEM, capteur de mouvement
Ce produit est un capteur de mouvement pour VALETO SMART SYSTEM.
• Matière principale : plastique
• Coloris : blanc
• Dimensions (L/l/H) : 8,4/6,3/2,6 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 420040 / EAN 4024163172240
Valeto smart system
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
marche forcée
plage de rotation du capteur, horizontale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
Classe de protection (IP)
arrêt forcé
interconnectable
avec voyant
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
avec télécommande
Fréquence
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme